Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1783847 KGS-MSTB 2,5/15 GUSCIO PER CONNETTORI - 1783847

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1783847 KGS-MSTB 2,5/15 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 55.8 mm

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918042028

Artikelnummer

PHC1783847

Herstellernummer

1783847

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

55.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Gusci per connettori, serie di prodotti: KGS-MSTB 2,5, larghezza: 19,8 mm