Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1780293 MVSTBR-SET/EMUG 22- 4REL MODULO PORTAREL - 1780293

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1780293 MVSTBR-SET/EMUG 22- 4REL MODULO PORTAREL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918040857

Artikelnummer

PHC1780293

Herstellernummer

1780293

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Mit Schutzleiter:

nein

COMBICON-Anschlussstecker-Set, mit Steckrichtung senkrecht zur Leiterachse