PHOENIX CONTACT - PHC1780125 EB 8- KDS 3-SI PONTICELLO PETTINE FRONTA - 1780125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Farbe - grau
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918040741
Artikelnummer
PHC1780125
Herstellernummer
1780125
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


