Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1774137 Morsetto per circuiti stampati - 1774137

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1774137 Morsetto per circuiti stampati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Rastermaß der Anschlüsse - 10.16 mm

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356481588

Artikelnummer

PHC1774137

Herstellernummer

1774137

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

34.3 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.5 mm

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse.