Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1766819 GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 PRESA BASE - 1766819

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1766819 GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918032838

Artikelnummer

PHC1766819

Herstellernummer

1766819

Hersteller

PHC

Polzahl:

6

Kontaktausführung:

sonstige

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Befestigungsart:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

630 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Länge des Pins:

3.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen. Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte.