Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1759020 MSTB 2,5/ 3-G-5,08 PRESA BASE - 1759020

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1759020 MSTB 2,5/ 3-G-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4017918030490

Artikelnummer

PHC1759020

Herstellernummer

1759020

Hersteller

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTB 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,23 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone