PHOENIX CONTACT - PHC1755956 MSTBVA 2,5/24-G-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl - 24 
- Kontaktausführung - Stift 
- Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm 
- Bemessungsstrom In - 12 A 
- Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder 
Packung
- 50 ST 
EAN
4017918029531
Artikelnummer
PHC1755956
Herstellernummer
1755956
Hersteller
PHC
Polzahl:
24
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne


