Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1755710 MSTBVA 2,5/23-G PRESA BASE - 1755710

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1755710 MSTBVA 2,5/23-G PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 23

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918029296

Artikelnummer

PHC1755710

Herstellernummer

1755710

Hersteller

PHC

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

23

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Länge des Pins:

3.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung.