Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1754575 MSTB 2,5/ 9-G PRESA BASE - 1754575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1754575 MSTB 2,5/ 9-G PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918028749

Artikelnummer

PHC1754575

Herstellernummer

1754575

Hersteller

PHC

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

sonstige

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Befestigungsart:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Länge des Pins:

3.23 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten.