PHOENIX CONTACT - PHC1754436 MSTB 2,5/ 2-G PRESA BASE - 1754436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Kontaktausführung - sonstige
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918028602
Artikelnummer
PHC1754436
Herstellernummer
1754436
Hersteller
PHC
Polzahl:
2
Kontaktausführung:
sonstige
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Befestigungsart:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Länge des Pins:
3.23 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)


