Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1751697 ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 CONNETTOR - 1751697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1751697 ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 CONNETTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Steckverbinderausführung - freier Steckverbinder

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356317580

Artikelnummer

PHC1751697

Herstellernummer

1751697

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Direktstecktechnik