Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1751235 SMKDS 1/16-3,5 MICROMORSETTO A VITE X C. - 1751235

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1751235 SMKDS 1/16-3,5 MICROMORSETTO A VITE X C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 16

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918103835

Artikelnummer

PHC1751235

Herstellernummer

1751235

Hersteller

PHC

Höhe:

13 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

16

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

200 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.1 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1751235 - SMKDS 1 16-3 5 Micromorsetto a vite x c.