Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1751183 Morsetto per circuiti stampati - 1751183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1751183 Morsetto per circuiti stampati

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 11

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918103781

Artikelnummer

PHC1751183

Herstellernummer

1751183

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

11

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

13 mm

Bemessungsspannung:

200 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.1 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1751183 - SMKDS 1 11-3 5 Micromorsetto a vite x c.