Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1742989 ATS-U L PIASTRA DI SEPARAZIONE - 1742989

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1742989 ATS-U L PIASTRA DI SEPARAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4067923308411

Artikelnummer

PHC1742989

Herstellernummer

1742989

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Piastra di separazione, larghezza: 1 mm, altezza: 83,2 mm, colore: grigio