Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1739009 TRIO-PM/1AC/48DC/1500W/PT Alimentatore T - 1739009

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1739009 TRIO-PM/1AC/48DC/1500W/PT Alimentatore T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 45...55 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40.63 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007737785

Artikelnummer

PHC1739009

Herstellernummer

1739009

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

45...55 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40.63 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

1500 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

31.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

128 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

41 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

222 mm

Höhe:

41 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbaubreite:

128 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 31,25 A, regolabile da 45 V DC ... 55 V DC