PHOENIX CONTACT - PHC1733208 EBP 6- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1733208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 12 A
Rastermaß - 5 mm
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918026547
Artikelnummer
PHC1733208
Herstellernummer
1733208
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
12 A
Rastermaß:
5 mm
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


