Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1732519 SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX MORSETTO A MOLLA - 1732519

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1732519 SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX MORSETTO A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16.9 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 90° (vertikal nach oben)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356282833

Artikelnummer

PHC1732519

Herstellernummer

1732519

Hersteller

PHC

Höhe:

16.9 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

23 A

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.1 mm

Länge des Pins:

2.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-50...110 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1732519 - SPT 2 5 4-V-5 0-EX Morsetto a molla