PHOENIX CONTACT - PHC1727036 MKDS 1/ 4-3,81 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1727036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
180 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918025502
Artikelnummer
PHC1727036
Herstellernummer
1727036
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
12 mm
Bemessungsspannung:
200 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)


