PHOENIX CONTACT - PHC1725169 TB-EE-DB 250/1+11 Blocco distributore - 1725169
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 12
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
2000007118843
Artikelnummer
PHC1725169
Herstellernummer
1725169
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Breite:
46.2 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer