PHOENIX CONTACT - PHC1722082 MC 1,5/12-G-3,81 P26 THR PRESA BASE - 1722082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356117005
Artikelnummer
PHC1722082
Herstellernummer
1722082
Hersteller
PHC
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Länge des Pins:
2.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne