PHOENIX CONTACT - PHC1716629 DFK-PC 5/ 3-STF-7,62 SPINA - 1716629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
4046356137249
Artikelnummer
PHC1716629
Herstellernummer
1716629
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite/Rastermaß:
57.48 mm
Farbe:
grün


