Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1714977 MC 1,5/ 2-STF-3,5 BK SPINA COMBICON - 1714977

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1714977 MC 1,5/ 2-STF-3,5 BK SPINA COMBICON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356099592

Artikelnummer

PHC1714977

Herstellernummer

1714977

Hersteller

PHC

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Beschichtung Gehäuse:

verzinnt

Gehäusefarbe:

schwarz

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn