Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1713927 MKDS 5/ 8-6,35 MORSETTO C.S. - 1713927

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1713927 MKDS 5/ 8-6,35 MORSETTO C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 26.6 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 6.35 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - sonstige

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918257842

Artikelnummer

PHC1713927

Herstellernummer

1713927

Hersteller

PHC

Höhe:

26.6 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

8

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

6.35 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

5.1 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1713927 - MKDS 5 8-6 35 Morsetto c.s.