Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1711042 MKDS 3/ 4 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1711042

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1711042 MKDS 3/ 4 MORSETTO A VITE PER C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 23 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918023676

Artikelnummer

PHC1711042

Herstellernummer

1711042

Hersteller

PHC

Höhe:

23 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.