Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1711039 MKDS 3/ 3 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1711039

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1711039 MKDS 3/ 3 MORSETTO A VITE PER C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 23 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918023669

Artikelnummer

PHC1711039

Herstellernummer

1711039

Hersteller

PHC

Höhe:

23 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.