PHOENIX CONTACT - PHC1708754 TW 95/ 3-CL MORS. PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Polzahl - 3
Packung
5 ST
EAN
4055626020396
Artikelnummer
PHC1708754
Herstellernummer
1708754
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
97 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein
Stärke der Montageplatte:
1...5 mm


