PHOENIX CONTACT - PHC1708744 TW 50/ 1-CL MORSETTO PASSAPARETE - 1708744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...50 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Packung
10 ST
EAN
4055626020310
Artikelnummer
PHC1708744
Herstellernummer
1708744
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite/Rastermaß:
38 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Stärke der Montageplatte:
1...5 mm


