Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1707357 ZFKDSA 1-V-6,35 MORSETTO A MOLLA DA C.S. - 1707357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1707357 ZFKDSA 1-V-6,35 MORSETTO A MOLLA DA C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918144791

Artikelnummer

PHC1707357

Herstellernummer

1707357

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Bemessungsspannung:

200 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.2 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1707357 - ZFKDSA 1-V-6 35 MORSETTO A MOLLA DA C.S.