Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1706057 GRZ 2,5 DISTANZIATORE - 1706057

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1706057 GRZ 2,5 DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm

  • Gehäusefarbe - grün

  • Anschlussart Leiterplatte - Lötanschluss

  • Überspannungskategorie - III

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918023331

Artikelnummer

PHC1706057

Herstellernummer

1706057

Hersteller

PHC

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

0 mm

Gehäusefarbe:

grün

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Distanziatore intermedio, larghezza 2,5 mm