PHOENIX CONTACT - PHC1703933 DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 MORSETTO PASS - 1703933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Packung
10 ST
EAN
4017918994693
Artikelnummer
PHC1703933
Herstellernummer
1703933
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün


