PHOENIX CONTACT - PHC1703658 DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 MORSETTO A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Polzahl - 6
Packung
10 ST
EAN
4017918994495
Artikelnummer
PHC1703658
Herstellernummer
1703658
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.16 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
44.1 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte außen:
12.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein


