Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1698172 ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI CORRE - 1698172

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1698172 ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI CORRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Endwert Messbereich Strom - 100 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

  • Mit Schaltausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4067923263055

Artikelnummer

PHC1698172

Herstellernummer

1698172

Hersteller

PHC

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Endwert Messbereich Strom:

100 A

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in