Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1694596 SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO CONNETTORE - 1694596

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1694596 SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.1...3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918457099

Artikelnummer

PHC1694596

Herstellernummer

1694596

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

2.1...3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter. Platz sparen: Anschluss von zwei Sensoren an einem Steckverbinder mit Mehrfachdichtung.