Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1694525 SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR CAVO SENSORE - 1694525

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1694525 SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918178390

Artikelnummer

PHC1694525

Herstellernummer

1694525

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.