PHOENIX CONTACT - PHC1690752 HC-B 16-TMS-SD-IP50 COPERCHIO DI PROTEZI - 1690752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Mit Dichtung - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4017918890643
Artikelnummer
PHC1690752
Herstellernummer
1690752
Hersteller
PHC
Form:
rechteckig
Mit Dichtung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzdeckel B16, Clipverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 31,2 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 4 mm