Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689970 VS-25-ST-DSUB-5P INS.PORTA CONT. VARIOSU - 1689970

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Umgebungstemperatur - -55...125 °C

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918914370

Artikelnummer

PHC1689970

Herstellernummer

1689970

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-55...125 °C

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, Aufnahme für 5 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...