PHOENIX CONTACT - PHC1689967 VS-25-BU-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO - 1689967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Polzahl - 25
Bemessungsstrom In - 5 A
Umgebungstemperatur - -55...130 °C
Bemessungsspannung - 125 V
Packung
50 ST
EAN
4017918914363
Artikelnummer
PHC1689967
Herstellernummer
1689967
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Polzahl:
25
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55...130 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


