Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689792 VS-25-T-2M20 CUST. MOB. VARIOSUB - 1689792

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1689792 VS-25-T-2M20 CUST. MOB. VARIOSUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 81 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Tiefe - 102 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918915476

Artikelnummer

PHC1689792

Herstellernummer

1689792

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

81 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

102 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

2

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Schlagfestigkeit:

sonstige

D-SUB-Tüllengehäuse, Shell-Größe 3, Schutzart IP67