Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689789 Inserto portacontatti D-SUB - 1689789

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1689789 Inserto portacontatti D-SUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918914080

Artikelnummer

PHC1689789

Herstellernummer

1689789

Hersteller

PHC

Polzahl:

25

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-20...80 °C

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Leichte Montage. Schraubanschluss.