PHOENIX CONTACT - PHC1689750 VS-25-A CUST. DA INCASSO VARIOSUB - 1689750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 24 mm
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Länge - 76 mm
Schutzart (IP), montiert - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Packung
5 ST
EAN
4017918922009
Artikelnummer
PHC1689750
Herstellernummer
1689750
Hersteller
PHC
Breite:
24 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
76 mm
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


