Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688573 VS-08-ST-RJ45 INSERTO MASCHIO RJ45 - 1688573

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688573 VS-08-ST-RJ45 INSERTO MASCHIO RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Bemessungsspannung - 72 V

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918622404

Artikelnummer

PHC1688573

Herstellernummer

1688573

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

72 V

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...0.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...0.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...0.2 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

RJ45-Stifteinsatz, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlusstechnik, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24