Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688450 VS-M16 (3-6) INSERTO CONTATTI USB - 1688450

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688450 VS-M16 (3-6) INSERTO CONTATTI USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Innengewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918818371

Artikelnummer

PHC1688450

Herstellernummer

1688450

Hersteller

PHC

Gewindeanschluss:

Innengewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Farbe:

grau

Vite a pressione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1688450 - VS-M16 (3-6) INSERTO CONTATTI USB