PHOENIX CONTACT - PHC1688395 Inserto portacontatti D-SUB - 1688395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918817534
Artikelnummer
PHC1688395
Herstellernummer
1688395
Hersteller
PHC
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-20...80 °C
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


