PHOENIX CONTACT - PHC1688256 VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 CONTATTI POTENZA 4 - 1688256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 20 A
Umgebungstemperatur - -55...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2...3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2...3 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918179656
Artikelnummer
PHC1688256
Herstellernummer
1688256
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
20 A
Umgebungstemperatur:
-55...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2...3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2...3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2...3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2...3 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Steckkontakt:
2.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


