Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688243 VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 CONTATTI POTENZA 2 - 1688243

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 20 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2...3 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Umgebungstemperatur - -55...130 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918179649

Artikelnummer

PHC1688243

Herstellernummer

1688243

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

20 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2...3 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-55...130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2...3 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2...3 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2...3 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

2.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkelch, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet