Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688104 VS-PG11 (5-10) PRESSACAVO PLASTICA - 1688104

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688104 VS-PG11 (5-10) PRESSACAVO PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Innengewinde

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918182281

Artikelnummer

PHC1688104

Herstellernummer

1688104

Hersteller

PHC

Gewindeanschluss:

Innengewinde

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Farbe:

grau

D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 10 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...