PHOENIX CONTACT - PHC1688094 Inserto portacontatti D-SUB - 1688094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Polzahl - 15
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 5 A
Umgebungstemperatur - -20...80 °C
Packung
10 ST
EAN
4017918179571
Artikelnummer
PHC1688094
Herstellernummer
1688094
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Polzahl:
15
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-20...80 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


