Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1687587 HC-NPT-1 1/4-M40 ADATTATORE - 1687587

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1687587 HC-NPT-1 1/4-M40 ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - NPT

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918822736

Artikelnummer

PHC1687587

Herstellernummer

1687587

Hersteller

PHC

Gewindeart Innengewinde:

NPT

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Adattatore, filettatura: M40, colore: argento