Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1686847 HC-NPT-1/2-M20 ADATTATORE - 1686847

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1686847 HC-NPT-1/2-M20 ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - NPT

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918822705

Artikelnummer

PHC1686847

Herstellernummer

1686847

Hersteller

PHC

Gewindeart Innengewinde:

NPT

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M20 auf 1/2"