PHOENIX CONTACT - PHC1681800 SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR CAVO SENSORE - 1681800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918158460
Artikelnummer
PHC1681800
Herstellernummer
1681800
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


